Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior4.4500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1563 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro de paso4.11 (3L) pulg., 4.45 (A/4L) pulg.
- Ancho general1-7/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672091848
- Peso1.90 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V