Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1600 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro de paso6.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de Upc del fabricante698672114486
- UPC_NO698672114486
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V