Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro de paso6.91 (3L) pulg., 7-1/4 (A/4L) pulg.
- Ancho general1-15/32 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672092937
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V