AK741316
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-3/16 pulg., diámetro exterior 7.2500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734007
No. Fabricante AK741316
Precio319.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-3/16 pulg., diámetro exterior 7.2500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734007
No. Fabricante AK741316
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
Precio319.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK74 X 1+3/16 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    7.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4700 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de Upc del fabricante
    698672114547
  • UPC_NO
    698672114547
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo