Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro de referencia8.1600 pulg. (3L) 8.5000 pulg. (A)
- Diámetro de paso8.7000 pulg. (A)
- Ancho general1.4688 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricanteAK89X1
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289247110
- UPC_NO662289247110
- Peso5.22 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V