AK94 1 1/4

Gates
AK94 1 1/4

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-1/4 pulg., diámetro exterior 9.2500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734108
No. Fabricante AK94 1 1/4
Precio190.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
AK94 1 1/4

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-1/4 pulg., diámetro exterior 9.2500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734108
No. Fabricante AK94 1 1/4
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
Precio190.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK94 X 1-1/4 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    9.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4688 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.66 (3L) pulg., 9 (4L) pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de catálogo del fabricante
    7805-2579
  • Número de Upc del fabricante
    072053124873
  • UPC_NO
    072053124873
  • Peso
    4.70 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos