AK991
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 9.7500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734125
No. Fabricante AK991
Precio190.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 9.7500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734125
No. Fabricante AK991
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
Su precio$190.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK99 X 1 C I FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4688 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    9-3/4 (A/4L) pulg., 9.41 (3L) pulg.
  • Ancho general
    1-15/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672093668
  • Peso
    5.20 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo