Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior14.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro de paso13.91 (3L) pulg., 14-1/4 (A/4L) pulg.
- Ancho general1-15/32 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672094368
- Peso10.90 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V