2AK2012
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.0500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734315
No. Fabricante 2AK2012
Precio108.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.0500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734315
No. Fabricante 2AK2012
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
Precio108.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK20 X 1/2 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.0500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.71 (3L) pulg., 2.05 (A/4L) pulg.
  • Ancho general
    1-27/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672113618
  • Peso
    0.90 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo