2AK21X1/2
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.1500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734325
No. Fabricante 2AK21X1/2
Precio220.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.1500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734325
No. Fabricante 2AK21X1/2
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
Su precio$220.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK21 X 1/2 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de referencia
    1.5600 pulg. (3L) 1.9000 pulg. (A)
  • Diámetro de paso
    2.1000 pulg. (A)
  • Número de catálogo del fabricante
    2AK21X1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289129652
  • UPC_NO
    662289129652
  • Peso
    0.94 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo