Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior2.5500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.6563 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Diámetro de paso2.21 (3L) pulg., 2.55 (A/4L) pulg.
- Ancho general1-27/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672140447
- Peso1.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V