Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior2.6500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0,1875 x 0,0938
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.6563 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Diámetro de referencia2.0600 pulg. (3L) 2.4000 pulg. (A)
- Diámetro de paso2.0600 pulg. (3L) 2.6000 pulg. (A)
- Ancho general1.8500 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de catálogo del fabricante2AK26X5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289309818
- UPC_NO662289309818
- Peso1.51 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V