2AK26X3/4
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 2.6500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734401
No. Fabricante 2AK26X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 2.6500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734401
No. Fabricante 2AK26X3/4

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK26 X 3/4 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.0600 pulg. (3L) 2.4000 pulg. (A)
  • Diámetro de paso
    2.6000 pulg. (A)
  • Ancho general
    1.8438 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    2AK26X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289219841
  • UPC_NO
    662289219841
  • Peso
    1.91 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo