2AK26 7/8

Gates
2AK26 7/8

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 7/8 pulg. Tamaño del orificio, 2.6500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734407
No. Fabricante 2AK26 7/8
Precio108.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2AK26 7/8

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 7/8 pulg. Tamaño del orificio, 2.6500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00734407
No. Fabricante 2AK26 7/8
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
Precio108.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK26 X 7/8 HOJA DE CI

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.06 (3L) pulg., 2.4 (4L) pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7807-0119
  • Número de Upc del fabricante
    072053197679
  • UPC_NO
    072053197679
  • Peso
    1.40 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos