Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3438 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Diámetro de paso3-3/4 (A/4L) pulg., 3.41 (3L) pulg.
- Ancho general1-27/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672141178
- Peso3.20 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V