2AK4434
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 3/4 in, D.E. 4.2500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00734579
No. Fabricante 2AK4434
Precio257.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 3/4 in, D.E. 4.2500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00734579
No. Fabricante 2AK4434

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio257.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK44 X 3/4 C I FHP DE HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672141338
  • Peso
    4.10 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo