Motion
2AK4478
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 7/8 in, D.E. 4.2500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00734583
No. Fabricante 2AK4478
Precio378.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 7/8 in, D.E. 4.2500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00734583
No. Fabricante 2AK4478
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
Precio378.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK44 X 7/8 C I FHP DE HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672141345
  • Peso
    4.10 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo