2AK54X1
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 5.2500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00734657
No. Fabricante 2AK54X1
Precio652.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 5.2500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00734657
No. Fabricante 2AK54X1
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
Precio652.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK54 X 1 HOJA C.I. FHP
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    2.5 x 0,125
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.3438 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.6600 pulg. (3L) 5.0000 pulg. (A)
  • Diámetro de paso
    4.6600 pulg. (3L) 5.2000 pulg. (A)
  • Ancho general
    1.8450 pulg.
  • Construcción de la polea
    Habló
  • Número de catálogo del fabricante
    2AK54X1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289315765
  • UPC_NO
    662289315765
  • Peso
    3.80 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo