BK2412
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.4000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00734868
No. Fabricante BK2412
Precio89.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.4000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00734868
No. Fabricante BK2412
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
Precio89.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK24 X 1/2 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672130318
  • Peso
    0.90 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo