BK26X3/4
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 2.6000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00734893
No. Fabricante BK26X3/4
Precio180.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 2.6000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00734893
No. Fabricante BK26X3/4
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
Precio180.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK26 X 3/4 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0,1875 x 0,0938
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0625 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.0000 pulg. (A) 2.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    2.1000 pulg. (A) 2.6000 pulg. (B)
  • Ancho general
    1.3200 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    BK26X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289315253
  • UPC_NO
    662289315253
  • Peso
    0.77 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo