Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro de paso3.88 (A/4L) pulg., 4.313 (B/5L) pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672131360
- Peso2.70 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V