BK471
Polea de cinturón en V - B, sección de banda 5L , ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 4.4500 pulg., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #00735059
No. Fabricante BK471
Precio119.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - B, sección de banda 5L , ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 4.4500 pulg., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #00735059
No. Fabricante BK471
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
Precio119.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK47 X 1" FHP SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5L, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    4.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1563 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.70 pulg. (A,4L);4.10 pulg. (B,5L)
  • Ancho general
    1.2813 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Anchura del buje
    13/32 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672135054
  • UPC_NO
    698672135054
  • Peso
    2.90 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo