Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior4.9500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro de paso4.58 (A/4L) pulg., 5.013 (B/5L) pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672131742
- Peso3.40 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V