Motion
BK55X7/8
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 7/8 pulg. Tamaño del orificio, 5.2500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735128
No. Fabricante BK55X7/8
Precio245.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 7/8 pulg. Tamaño del orificio, 5.2500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735128
No. Fabricante BK55X7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio245.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK55 X 7/8 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0,1875 x 0,0938
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1563 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.5000 pulg. (A) 4.9000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    4.7000 pulg. (A) 5.2000 pulg. (B)
  • Ancho general
    1.2900 pulg.
  • Construcción de la polea
    Habló
  • Número de catálogo del fabricante
    BK55X7/8
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289178186
  • UPC_NO
    662289178186
  • Peso
    2.69 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo