Descripción general
Descripción del fabricante
BK55 X 7/8 C I FHP DE HOJA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro de paso4.88 (A/4L) pulg., 5.313 (B/5L) pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672131841
- Peso4.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad