BK67118
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 6.4500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735266
No. Fabricante BK67118
Precio205.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 6.4500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735266
No. Fabricante BK67118
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
Su precio$205.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK67 X 1-1/8 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    6.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1900 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.51 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de Upc del fabricante
    698672115131
  • UPC_NO
    698672115131
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo