Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de referencia6.0000 pulg. (A) 6.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso6.2000 pulg. (A) 6.7000 pulg. (B)
- Número de catálogo del fabricanteBK70X15/16
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289278480
- UPC_NO662289278480
- Peso3.54 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V