Motion
BK72 1

Gates
BK72 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio de 1 pulg., 6.9500 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735305
No. Fabricante BK72 1
Precio161.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BK72 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio de 1 pulg., 6.9500 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735305
No. Fabricante BK72 1
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
Precio161.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK72 X 1 HOJA C.I. FHP

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    6.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1563 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.2 (4L) pulg., 6.6 (5L) pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de catálogo del fabricante
    7805-5014
  • Número de Upc del fabricante
    072053123937
  • UPC_NO
    072053123937
  • Peso
    3.81 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos