Motion
BK80 5/8

Gates
BK80 5/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 5/8 pulg. Tamaño del orificio, 7.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735325
No. Fabricante BK80 5/8
Precio168.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BK80 5/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 5/8 pulg. Tamaño del orificio, 7.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735325
No. Fabricante BK80 5/8
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
Precio168.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK80 X 5/8 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1563 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    7 (4L) pulg., 7.4 (5L) pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de catálogo del fabricante
    7805-5031
  • Número de Upc del fabricante
    072053124217
  • UPC_NO
    072053124217
  • Peso
    3.87 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos