Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro de paso8.88 (A/4L) pulg., 9.313 (B/5L) pulg.
- Ancho general1-17/32 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672133265
- Peso6.30 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V