Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4700 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro de paso9.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de Upc del fabricante698672098663
- UPC_NO698672098663
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V