Motion
BK1201716
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-7/16 pulg. Tamaño del orificio, 11.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735502
No. Fabricante BK1201716
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-7/16 pulg. Tamaño del orificio, 11.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735502
No. Fabricante BK1201716

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BK120 X 1-7/16 C I FHP DE HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672133807
  • Peso
    9.20 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo