Descripción general
Descripción del fabricante
BK140 X 1-7/16 C.I. FHP HOJA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior13.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 pulg. x 3/16 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4700 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro de paso13.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de Upc del fabricante698672115025
- UPC_NO698672115025
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad