Motion
BK1601316
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-3/16 pulg. Tamaño del orificio, 15.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735558
No. Fabricante BK1601316
Precio925.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-3/16 pulg. Tamaño del orificio, 15.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00735558
No. Fabricante BK1601316
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
Su precio$925.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK160 X 1+3/16 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    15.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4700 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.81 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de Upc del fabricante
    698672115049
  • UPC_NO
    698672115049
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo