Motion
2BK2558
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 5/8 in, D.E. 2.6500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735596
No. Fabricante 2BK2558
Precio131.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 5/8 in, D.E. 2.6500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735596
No. Fabricante 2BK2558
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
Su precio$131.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK25 X 5/8 HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9688 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.28 (A/4L) pulg., 2.713 (B/5L) pulg.
  • Ancho general
    2-7/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672150125
  • Peso
    1.40 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo