Motion
2BK2778
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 7/8 in, D.E. 2.8500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735626
No. Fabricante 2BK2778
Precio230.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 7/8 in, D.E. 2.8500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735626
No. Fabricante 2BK2778
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
Precio230.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK27 X 7/8 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.8500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1600 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.91 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de Upc del fabricante
    698672131698
  • UPC_NO
    698672131698
  • Peso
    1.70 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo