Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9688 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Diámetro de paso3.38 (A/4L) pulg., 3.813 (B/5L) pulg.
- Ancho general2-7/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672150743
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V