Motion
2BK401
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 3.9500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735790
No. Fabricante 2BK401
Precio205.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 3.9500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735790
No. Fabricante 2BK401
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
Precio205.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK40 X 1 HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    3.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4688 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.58 (A/4L) pulg., 4.013 (B/5L) pulg.
  • Ancho general
    2-7/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672150859
  • Peso
    4.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo