Descripción general
Descripción del fabricante
2BK45 X 1-1/8 C I FHP DE HOJA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Diámetro de paso3.88 (A/4L) pulg., 4.313 (B/5L) pulg.
- Ancho general2-7/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672150972
- Peso4.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad