Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior4.4500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0,1875 x 0,0938
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Diámetro de referencia3.7000 pulg. (A) 4.1000 pulg. (B)
- Diámetro de paso3.9000 pulg. (A) 4.4000 pulg. (B)
- Ancho general2.2200 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de catálogo del fabricante2BK47X7/8
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289315949
- UPC_NO662289315949
- Peso3.83 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V