Motion
2BK47 1

Gates
2BK47 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 4.4500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735843
No. Fabricante 2BK47 1
Precio194.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2BK47 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 4.4500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735843
No. Fabricante 2BK47 1
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
Precio194.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK47 X 1 HOJA C.I. FHP

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    4.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4688 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.7 (4L) pulg., 4.1 (5L) pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de catálogo del fabricante
    7805-7285
  • Número de Upc del fabricante
    072053120820
  • UPC_NO
    072053120820
  • Peso
    3.94 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos