Motion
2BK47X 1 3/8

Browning (RRX)
2BK47X 1 3/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/8 in, D.E. 4.4500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735851
No. Fabricante 2BK47X 1 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2BK47X 1 3/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/8 in, D.E. 4.4500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00735851
No. Fabricante 2BK47X 1 3/8

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK47 X 1-3/8 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    4.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4688 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.7000 pulg. (A) 4.1000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    3.9000 pulg. (A) 4.4000 pulg. (B)
  • Ancho general
    2.2188 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de catálogo del fabricante
    2BK47X 1 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289392162
  • UPC_NO
    662289392162
  • Peso
    3.52 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo