Motion
2BK701
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 6.7500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00736020
No. Fabricante 2BK701
Precio522.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 6.7500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00736020
No. Fabricante 2BK701
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
Precio522.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK70 X 1 C I FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672151962
  • Peso
    5.60 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo