Motion
2BK110X 1 7/16

Browning (RRX)
2BK110X 1 7/16

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-7/16 in, D.E. 10.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00736111
No. Fabricante 2BK110X 1 7/16
Precio603.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2BK110X 1 7/16

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-7/16 in, D.E. 10.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00736111
No. Fabricante 2BK110X 1 7/16
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
Precio603.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK110 X 1-7/16 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    10.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.5938 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    10.0000 pulg. (A) 10.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    10.2000 pulg. (A) 10.7000 pulg. (B)
  • Ancho general
    2.0938 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de catálogo del fabricante
    2BK110X 1 7/16
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289141616
  • UPC_NO
    662289141616
  • Peso
    12.96 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo