Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior13.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero0,25 x 0,125
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.5938 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Diámetro de referencia13.0000 pulg. (A) 13.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso13.2000 pulg. (A) 13.7000 pulg. (B)
- Ancho general2.0900 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Número de catálogo del fabricante2BK140X1
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289316045
- UPC_NO662289316045
- Peso18.85 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V