Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
2BK190 X 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 18.7500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #00736185
No. Fabricante 2BK190 X 1

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK190 X 1 C I FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    18.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672152853
  • Peso
    21.50 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo