Motion
AS34 X 1/2

Browning (RRX)
AS34 X 1/2

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 1/2 en Tamaño de orificio, 3.4500 en D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de acero
Artículo MI #00736329
No. Fabricante AS34 X 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
AS34 X 1/2

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 1/2 en Tamaño de orificio, 3.4500 en D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de acero
Artículo MI #00736329
No. Fabricante AS34 X 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AS34 X 1/2 POLEAS DE ACERO FHP

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    3.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    662289173440
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo