Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
BS26 X 1/2

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 1/2 en Tamaño de orificio, 2.6000 en D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de acero
Artículo MI #00736500
No. Fabricante BS26 X 1/2

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BS26 X 1/2 POLEAS DE ACERO FHP

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    662289104123
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo