AK991716
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-7/16 pulg., diámetro exterior 9.7500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00737168
No. Fabricante AK991716
Precio454.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-7/16 pulg., diámetro exterior 9.7500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00737168
No. Fabricante AK991716

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio454.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK99X 1 7/16 C.I. FHP DE HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.4700 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.75 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de Upc del fabricante
    698672114691
  • UPC_NO
    698672114691
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo