Descripción general
Descripción del fabricante
2AK49X 1 3/8 C.I. FHP DE HOJA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 pulg. x 5/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3400 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Diámetro de paso4.75 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de Upc del fabricante698672113632
- UPC_NO698672113632
- Peso2.70 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad